!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE PLATE, P/VIS M12, LAITON, ORDINAIRE, DIA 13MM, DE 24MM, 25 PQ

RONDELLE PLATE, P/VIS M12, LAITON, ORDINAIRE, DIA 13MM, DE 24MM, 25 PQ

APPROVED VENDOR

RONDELLE PLATE, P/VIS M12, LAITON, ORDINAIRE, DIA 13MM, DE 24MM, 25 PQ close
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
RONDELLE PLATE, P/VIS M12, LAITON, ORDINAIRE, DIA 13MM, DE 24MM, 25 PQ

RONDELLE PLATE, P/VIS M12, LAITON, ORDINAIRE, DIA 13MM, DE 24MM, 25 PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.85 / PAQUET de 25
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
  • N° article WWG6FA63
  • N° de modèle du manufacturier FW5B01200-025P1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Informations sur le produit

Rondelle plate en laiton catégorie 2 non revêtu. Conforme aux normes DIN125-1A. Rondelle pour vis M12.

Spécifications techniques

  • ArticleRondelle plate
  • D.I. du tuyau ondulé13 mm
  • Système de mesureMétrique
  • Type de rondelle plate Standard
  • Diamètre extérieur 24 mm
  • Tolérance d'épaisseur +/- 0,20 mm
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)