!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE PLATE, SAE, P/VIS NO8, ACIER, OXYDE NOIR, DI 0,188 PO,100 PQ

RONDELLE PLATE, SAE, P/VIS NO8, ACIER, OXYDE NOIR, DI 0,188 PO,100 PQ

APPROVED VENDOR

RONDELLE PLATE, SAE, P/VIS NO8, ACIER, OXYDE NOIR, DI 0,188 PO,100 PQ close
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
RONDELLE PLATE, SAE, P/VIS NO8, ACIER, OXYDE NOIR, DI 0,188 PO,100 PQ

RONDELLE PLATE, SAE, P/VIS NO8, ACIER, OXYDE NOIR, DI 0,188 PO,100 PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.40 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP6DYZ7
  • N° de modèle du manufacturier U38402.016.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.155 lb

Informations sur le produit

Rondelle SAE en acier de grade 2 au fini oxydé noir. Transparente, conforme aux normes ASM. Rondelle pour vis no8.

Spécifications techniques

  • ArticleRondelle SAE
  • FinitionLisse
  • Diamètre extérieur7/16 po
  • AmovibleOui
  • Tolérance d'épaisseur+/-0,015 po
  • Matériau Acier
  • D.I. du tuyau ondulé 0,188 po
  • Système de mesure Pouce
  • Dureté Rockwell Rb 40 min
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)