!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNION DE CLOISON COUDE 45 DEG

UNION DE CLOISON COUDE 45 DEG

PARKER

UNION DE CLOISON COUDE 45 DEG close
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
UNION DE CLOISON COUDE 45 DEG

UNION DE CLOISON COUDE 45 DEG

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $119.79 / CHAQUE
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
  • N° article DYE12WNTX-S
  • N° de modèle du manufacturier 12 WNTX-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord et adaptateur de tube JIC évasé
  • Taille nominale du tuyau - côté A1 1/16 po
  • Genre - côté BMâle
  • Type - côté BÉvasé à 37 Degrees
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • NormesISO 6149, ISO 8434-2, SAE J514
  • Forme de base du raccord de tuyauCoude
  • Diamètre extérieur - côté A3/4 po
  • Diamètre extérieur - côté B3/4 po
  • Taille hexagonale1 3/8 po
  • Genre - côté A Mâle
  • Type - côté A Évasé à 37 Degrees
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1 1/16 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 7 500 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 45 Degrees
  • Application Fluide hydraulique, connexions de manutention du gaz
  • Finition/revêtement Revêtement ToughShield Plus
  • Filetage du tuyau - côté A 12
  • Filetage du tuyau - côté B 12