!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD ÉVASÉ, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 5/8 PO, RACCORD 5/8 PO, 1 750 LB/PO2 À 70 F, SAE À 37 DEGREES, ACIER

RACCORD ÉVASÉ, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 5/8 PO, RACCORD 5/8 PO, 1 750 LB/PO2 À 70 F, SAE À 37 DEGREES, ACIER

FAIRVIEW

RACCORD ÉVASÉ, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 5/8 PO, RACCORD 5/8 PO, 1 750 LB/PO2 À 70 F, SAE À 37 DEGREES, ACIER close
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
RACCORD ÉVASÉ, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 5/8 PO, RACCORD 5/8 PO, 1 750 LB/PO2 À 70 F, SAE À 37 DEGREES, ACIER

RACCORD ÉVASÉ, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 5/8 PO, RACCORD 5/8 PO, 1 750 LB/PO2 À 70 F, SAE À 37 DEGREES, ACIER

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 48,78 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 97,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARSR537-1010
  • N° de modèle du manufacturier SR537-1010
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord évasé
  • Matériau de raccordAcier
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BÉvasé
  • Taille du raccord de tuyau B5/8 po
  • Pour D.I. de tuyau 5/8 po
  • Pression de service max. à 70 F 1 750 lb/po²
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Réutilisable Réutilisable
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)