!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD ÉVASÉ, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, RACCORD 3/8 PO, 2 250 LB/PO2 À 70 F, SAE À 37 DEGREES, ACIER

RACCORD ÉVASÉ, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, RACCORD 3/8 PO, 2 250 LB/PO2 À 70 F, SAE À 37 DEGREES, ACIER

FAIRVIEW

RACCORD ÉVASÉ, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, RACCORD 3/8 PO, 2 250 LB/PO2 À 70 F, SAE À 37 DEGREES, ACIER close
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
RACCORD ÉVASÉ, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, RACCORD 3/8 PO, 2 250 LB/PO2 À 70 F, SAE À 37 DEGREES, ACIER

RACCORD ÉVASÉ, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, RACCORD 3/8 PO, 2 250 LB/PO2 À 70 F, SAE À 37 DEGREES, ACIER

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.31 / CHAQUE
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
  • N° article FARSR538-66
  • N° de modèle du manufacturier SR538-66
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord évasé
  • Matériau de raccordAcier
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BÉvasé
  • Taille du raccord de tuyau B3/8 po
  • Pour D.I. de tuyau 3/8 po
  • Pression de service max. à 70 F 2 250 lb/po²
  • Sexe du raccord de tuyau B Femelle
  • Réutilisable Réutilisable