!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD ÉVASÉ, COUDE 90 DEGREES, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1 PO, RACCORD 1 PO, 800 LB/PO2 À 70 F, SAE À 37 DEGREES, ACIER

RACCORD ÉVASÉ, COUDE 90 DEGREES, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1 PO, RACCORD 1 PO, 800 LB/PO2 À 70 F, SAE À 37 DEGREES, ACIER

FAIRVIEW

RACCORD ÉVASÉ, COUDE 90 DEGREES, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1 PO, RACCORD 1 PO, 800 LB/PO2 À 70 F, SAE À 37 DEGREES, ACIER close
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
RACCORD ÉVASÉ, COUDE 90 DEGREES, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1 PO, RACCORD 1 PO, 800 LB/PO2 À 70 F, SAE À 37 DEGREES, ACIER

RACCORD ÉVASÉ, COUDE 90 DEGREES, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1 PO, RACCORD 1 PO, 800 LB/PO2 À 70 F, SAE À 37 DEGREES, ACIER

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 118,30 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 236,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARSR539-1616
  • N° de modèle du manufacturier SR539-1616
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord évasé
  • Matériau de raccordAcier
  • Forme du raccordCoude 90 Degrees
  • Sexe du raccord de tuyau BFemelle
  • RéutilisableRéutilisable
  • Pour D.I. de tuyau 1 po
  • Pression de service max. à 70 F 800 lb/po²
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Évasé
  • Taille du raccord de tuyau B 1 po
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)