!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD ÉVASÉ, COUDE 90 DEGREES, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, RACCORD 1/4 PO, 3 000 LB/PO2, SAE À 37 DEGREES, ACIER

RACCORD ÉVASÉ, COUDE 90 DEGREES, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, RACCORD 1/4 PO, 3 000 LB/PO2, SAE À 37 DEGREES, ACIER

FAIRVIEW

RACCORD ÉVASÉ, COUDE 90 DEGREES, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, RACCORD 1/4 PO, 3 000 LB/PO2, SAE À 37 DEGREES, ACIER close
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
RACCORD ÉVASÉ, COUDE 90 DEGREES, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, RACCORD 1/4 PO, 3 000 LB/PO2, SAE À 37 DEGREES, ACIER

RACCORD ÉVASÉ, COUDE 90 DEGREES, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, RACCORD 1/4 PO, 3 000 LB/PO2, SAE À 37 DEGREES, ACIER

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.22 / CHAQUE
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
  • N° article FARSR539-44
  • N° de modèle du manufacturier SR539-44
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord évasé
  • Matériau de raccordAcier
  • Forme du raccordCoude 90 Degrees
  • Sexe du raccord de tuyau BFemelle
  • RéutilisableRéutilisable
  • Pour D.I. de tuyau 1/4 po
  • Pression de service max. à 70 F 3 000 lb/po²
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Évasé
  • Taille du raccord de tuyau B 1/4 po