!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD PINCE HYDRAULIQUE

RACCORD PINCE HYDRAULIQUE

FAIRVIEW

RACCORD PINCE HYDRAULIQUE close
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
RACCORD PINCE HYDRAULIQUE

RACCORD PINCE HYDRAULIQUE

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.43 / CHAQUE
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
  • N° article FARSCW539-44
  • N° de modèle du manufacturier SCW539-44
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.198 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord évasé
  • Pour D.I. de tuyau1/4 po
  • Pression de service max. à 70 F3 000 lb/po²
  • Taille du raccord de tuyau B1/4 po
  • Matériau de raccordAcier
  • Sexe du raccordFemelle
  • À utiliser avec série de tuyaux HR5
  • Forme du raccord Coude 90 Degrees
  • Sexe du raccord de tuyau B Femelle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B SAE à 37 Degrees
  • Type de connexion du raccord de tuyau Barbelure x SAE 37 Degrees
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)