!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE LAMEL,MINI,GRAIN 40,TIGE 1/4 X 2 X 3 PO DIA,ABRASIF ENDUIT D'OXYDE AL

ROUE LAMEL,MINI,GRAIN 40,TIGE 1/4 X 2 X 3 PO DIA,ABRASIF ENDUIT D'OXYDE AL

KLINGSPOR

ROUE LAMEL,MINI,GRAIN 40,TIGE 1/4 X 2 X 3 PO DIA,ABRASIF ENDUIT D'OXYDE AL close
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
ROUE LAMEL,MINI,GRAIN 40,TIGE 1/4 X 2 X 3 PO DIA,ABRASIF ENDUIT D'OXYDE AL

ROUE LAMEL,MINI,GRAIN 40,TIGE 1/4 X 2 X 3 PO DIA,ABRASIF ENDUIT D'OXYDE AL

KLINGSPOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,11 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 211,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KLS279212
  • N° de modèle du manufacturier 279212
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191600
  • PAGE DU CATALOGUE # 1376
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Informations sur le produit

Cette mini-roue à lamelles montée sur mandrin à tige de 1/4 pouce, 2 pouces de longueur x 3 pouces de diamètre est fabriquée avec des lamelles en tissu abrasif à l'oxyde d'aluminium de grain 40 sur un noyau monté sur broche. Elle fonctionne à un régime maximal de 9500 tr/min et convient à une utilisation sur tous les métaux, plastiques et bois.

Spécifications techniques

  • ArticlePetite vadrouille abrasive
  • Grain40
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Taille de tige 1/4 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)