!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE LAMEL,DÉMONTÉ,DRT,GRAIN 120,2 X 12 PO DIA,ABRASIF D'OXYDE AL NON TISSÉ,5 UNITÉS

ROUE LAMEL,DÉMONTÉ,DRT,GRAIN 120,2 X 12 PO DIA,ABRASIF D'OXYDE AL NON TISSÉ,5 UNITÉS

NORTON

ROUE LAMEL,DÉMONTÉ,DRT,GRAIN 120,2 X 12 PO DIA,ABRASIF D'OXYDE AL NON TISSÉ,5 UNITÉS close
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
ROUE LAMEL,DÉMONTÉ,DRT,GRAIN 120,2 X 12 PO DIA,ABRASIF D'OXYDE AL NON TISSÉ,5 UNITÉS

ROUE LAMEL,DÉMONTÉ,DRT,GRAIN 120,2 X 12 PO DIA,ABRASIF D'OXYDE AL NON TISSÉ,5 UNITÉS

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $373.98 / CHAQUE
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
  • N° article NRN66261005070
  • N° de modèle du manufacturier 66261005070
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.2 lb

Informations sur le produit

Cette meule a un diamètre de 5 pouces avec une épaisseur de 0.045 pouces et un trou d'arbre de 7/8 de pouce. Avec un grain abrasif de 24 très grossier en oxyde d'aluminium, cette meule peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 12 225 tr/min pour diverses applications sur l'acier.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à lamelles
  • Type d'abrasifNon-tissé
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)