!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE LAMEL,SÉRIE SMT967A TP 29,SUP DE POIDS Y,8 TR/MIN MAX,600,GRAIN 80+,7 X 7/8 PO

DISQUE LAMEL,SÉRIE SMT967A TP 29,SUP DE POIDS Y,8 TR/MIN MAX,600,GRAIN 80+,7 X 7/8 PO

3M

DISQUE LAMEL,SÉRIE SMT967A TP 29,SUP DE POIDS Y,8 TR/MIN MAX,600,GRAIN 80+,7 X 7/8 PO close
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
DISQUE LAMEL,SÉRIE SMT967A TP 29,SUP DE POIDS Y,8 TR/MIN MAX,600,GRAIN 80+,7 X 7/8 PO

DISQUE LAMEL,SÉRIE SMT967A TP 29,SUP DE POIDS Y,8 TR/MIN MAX,600,GRAIN 80+,7 X 7/8 PO

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 28,61 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 143,05 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM55631
  • N° de modèle du manufacturier 55631
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1373
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Informations sur le produit

Ce disque à lamelles abrasives série SMT697a Type 29 mesure 7 x 7/8 pouces, a un régime maximal de 8 600 tr/min et un grain de 80+. Ce disque a un support de poids Y.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à lamelles
  • Matériau abrasifCéramique
  • Taille du conducteur7/8 po
  • Diamètre hors tout7 po
  • Matériau de l'endosPolycoton
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Classe/qualité 80+
  • Type de disque à lamelles Type 29
  • Série 967A
  • Poids de l'endos Y