!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE 967A,TP 29,GRAIN 60,MOY,NR/ORNG,5 X 7/8 PO,CÉR,CHIF

DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE 967A,TP 29,GRAIN 60,MOY,NR/ORNG,5 X 7/8 PO,CÉR,CHIF

3M

DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE 967A,TP 29,GRAIN 60,MOY,NR/ORNG,5 X 7/8 PO,CÉR,CHIF close
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
DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE 967A,TP 29,GRAIN 60,MOY,NR/ORNG,5 X 7/8 PO,CÉR,CHIF

DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE 967A,TP 29,GRAIN 60,MOY,NR/ORNG,5 X 7/8 PO,CÉR,CHIF

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.12 / CHAQUE
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
  • N° article MMM86717
  • N° de modèle du manufacturier 86717
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1373
  • Poids à l’expédition 0.185 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage à lamelles de la série 967a Type 29 mesure 5 x 7/8 po. Avec un grain moyen abrasif en céramique revêtu de grain 60 et un support en tissu de poids Y, ce disque a un régime maximal de 12 000 tr/min et est de couleur noire et orange.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à lamelles
  • Matériau abrasifCéramique
  • Taille du conducteur7/8 po
  • Diamètre hors tout5 po
  • Matériau de l'endosPolycoton
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Classe/qualité 60+
  • Type de disque à lamelles Type 29
  • Série 967A
  • Poids de l'endos Y