!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE R828

DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE R828

NORTON

DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE R828 close
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
DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE R828

DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE R828

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,50 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 115,00 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN19991
  • N° de modèle du manufacturier 19991
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage à lamelles métalliques de la série MetalR828 est conçu pour être utilisé sur l'acier inoxydable, la fonte, le laiton et les matériaux non-métalliques. Avec une taille d'arbre de 4 1/2 x 5/8 pouces, ce disque en métal a un grain abrasif d'alumine de zircone de 36 grains et un régime maximal de 13 000 tr/min.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à lamelles
  • SérieMetal R828
  • Grain36
  • Matériau abrasif Alumine de zirconium
  • Matériau de l'endos Fibre de verre