!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE LAMEL,SÉRIE SMT624 SUPRA,12 TR/MIN MAX,200,GRAIN 120,5 X 7/8 PO

DISQUE LAMEL,SÉRIE SMT624 SUPRA,12 TR/MIN MAX,200,GRAIN 120,5 X 7/8 PO

KLINGSPOR

DISQUE LAMEL,SÉRIE SMT624 SUPRA,12 TR/MIN MAX,200,GRAIN 120,5 X 7/8 PO close
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
DISQUE LAMEL,SÉRIE SMT624 SUPRA,12 TR/MIN MAX,200,GRAIN 120,5 X 7/8 PO

DISQUE LAMEL,SÉRIE SMT624 SUPRA,12 TR/MIN MAX,200,GRAIN 120,5 X 7/8 PO

KLINGSPOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,93 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 169,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KLS322776
  • N° de modèle du manufacturier 322776
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.73 lb

Informations sur le produit

Ce disque à lamelles abrasif de la série SMT624 Supra mesure 5 x 7/8 pouces, a un régime maximal de 12 200 tr/min et un grain de 120.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à lamelles
  • SérieSMT 624 Supra
  • Poids de l'endosX
  • Matériau abrasif Alumine de zirconium
  • Matériau de l'endos Fibre de verre
  • Grain 120
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)