!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE À BRIDE, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 HP, 12 AWG, BLANC

PRISE À BRIDE, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 HP, 12 AWG, BLANC

APPROVED VENDOR

PRISE À BRIDE, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 HP, 12 AWG, BLANC close
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
PRISE À BRIDE, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 HP, 12 AWG, BLANC

PRISE À BRIDE, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 HP, 12 AWG, BLANC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.13 / CHAQUE
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
  • N° article WWG52HC27
  • N° de modèle du manufacturier 5379
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise à bride
  • Courant nominal20 A
  • Classe/qualitéUsage général
  • Puissance nominale1 HP
  • Matériau de boîtierNylon
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • Type de priseSimple
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Type de brideÀ bride
  • ComprendMatériel de montage
  • MarchéCommercial, industriel
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Type de montageAffleurant
  • Profondeur hors tout1,3 po
  • NormesCertifié CSA, classé UL
  • DCAA Non
  • DDFT Non
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Configuration de prise NEMA 5-20R
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Orientation de la connexion Droit
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 2 po
  • Position de montage Panneau
  • Polarisé Oui
  • Diamètre de face 1,5 po