!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENTRÉE DE VERROUILLAGE À BRIDES, 3 PÔLES/4 FILS, PBT, 480 V CA, 30 A, L16-30P, NO. 16 AWG, NO. 8 AWG, GRIS

ENTRÉE DE VERROUILLAGE À BRIDES, 3 PÔLES/4 FILS, PBT, 480 V CA, 30 A, L16-30P, NO. 16 AWG, NO. 8 AWG, GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

ENTRÉE DE VERROUILLAGE À BRIDES, 3 PÔLES/4 FILS, PBT, 480 V CA, 30 A, L16-30P, NO. 16 AWG, NO. 8 AWG, GRIS close
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
ENTRÉE DE VERROUILLAGE À BRIDES, 3 PÔLES/4 FILS, PBT, 480 V CA, 30 A, L16-30P, NO. 16 AWG, NO. 8 AWG, GRIS

ENTRÉE DE VERROUILLAGE À BRIDES, 3 PÔLES/4 FILS, PBT, 480 V CA, 30 A, L16-30P, NO. 16 AWG, NO. 8 AWG, GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $405.40 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL2735SW
  • N° de modèle du manufacturier HBL2735SW
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEntrée de verrouillage à brides
  • Couleur de boîtierGris
  • Indice de protection NEMA4, 4X, 12
  • Nb de pôles3
  • PhasesTrois
  • Tension nominale (V)480 V CA
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Indice IPIP66
  • Normes4X et type 12, certifié CSA C22.2 No. 42, certifié CSA type 4, spécifications fédérales. W-C-596, homologué UL 498, homologué UL
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Courant nominal 30 A
  • Matériau de boîtier PBT
  • Configuration de prise NEMA L16-30P
  • Nb de fils 4
  • Enrobée Oui
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage inclus
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'humidité
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
  • Taille maximale du fil No. 8 AWG
  • Taille minimale du fil No. 16 AWG