!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRIDE SOUD BOUT A BOUT T 1 1/2 L 5

BRIDE SOUD BOUT A BOUT T 1 1/2 L 5

APPROVED VENDOR

BRIDE SOUD BOUT A BOUT T 1 1/2 L 5 close
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
BRIDE SOUD BOUT A BOUT T 1 1/2 L 5

BRIDE SOUD BOUT A BOUT T 1 1/2 L 5

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.53 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4TXA5
  • N° de modèle du manufacturier 4TXA5
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride de tuyau métallique
  • Taille de tuyau nominale1 1/2 po
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • Déplacement/course, 1ere étage150 lb/po²
  • NormesASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3 et B16.4, homologué UL, conforme à la norme FM
  • Surface de connexion Face surélevée
  • Type de connexion du raccord de tuyau Bride x long col
  • Classe Classe 150
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, propane, vapeur
  • Forme de base du raccord de tuyau Bride