!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, ANODISÉ, ACIER, NOIR, CLASSE 150

BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, ANODISÉ, ACIER, NOIR, CLASSE 150

APPROVED VENDOR

BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, ANODISÉ, ACIER, NOIR, CLASSE 150 close
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
BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, ANODISÉ, ACIER, NOIR, CLASSE 150

BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, ANODISÉ, ACIER, NOIR, CLASSE 150

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.69 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4TXF1
  • N° de modèle du manufacturier FLCS1RFTHD012
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 1737
  • Poids à l’expédition 0.96 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride de tuyau métallique
  • Forme spécifique du raccord de tuyauBride filetée
  • Taille de tuyau nominale1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride3 1/2 po
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • ClasseClasse 150
  • Déplacement/course, 1ere étage150 lb/po²
  • Nb de trous de boulon4
  • Diamètre du trou de boulon1/2 po
  • ApplicationAir, gaz naturel, eau non potable, eau potable, propane, vapeur
  • Forme de base du raccord de tuyauBride
  • Niveau de conformité faible en plomb Sans plomb
  • Surface de connexion Face surélevée
  • Type de connexion du raccord de tuyau À bride x FNPT
  • Épaisseur de bride 3/8 po
  • Finition/revêtement Anodisé
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Plage de température -29 degrés à 425 degrés F
  • Diamètre du cercle de boulons 5/8 po
  • Couleur Noir
  • Normes ASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3 et B16.4, homologué UL, conforme à la norme FM