!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRIDE EMBOITEM SOUDER TAILE 5PO L 1

BRIDE EMBOITEM SOUDER TAILE 5PO L 1

APPROVED VENDOR

BRIDE EMBOITEM SOUDER TAILE 5PO L 1 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BRIDE EMBOITEM SOUDER TAILE 5PO L 1

BRIDE EMBOITEM SOUDER TAILE 5PO L 1

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $265.03 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM4TWZ7
  • N° de modèle du manufacturier FLCS1RFSW500
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.34 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride de tuyau métallique
  • Forme spécifique du raccord de tuyauBride à emboîtement à souder
  • Taille de tuyau nominale5 po
  • Diamètre extérieur de la bride10 po
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • ClasseClasse 150
  • Déplacement/course, 1ere étage150 lb/po²
  • Nb de trous de boulon8
  • Diamètre du trou de boulon3/4 po
  • ApplicationAir, gaz naturel, eau non potable, eau potable, propane, vapeur
  • Forme de base du raccord de tuyauBride
  • Niveau de conformité faible en plomb Sans plomb
  • Surface de connexion Face surélevée
  • Type de connexion du raccord de tuyau À brides x douille à souder
  • Épaisseur de bride 7/8 po
  • Finition/revêtement Anodisé
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Plage de température -29 degrés à 425 degrés F
  • Diamètre du cercle de boulons 7/8 po
  • Couleur Noir
  • Normes ASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3 et B16.4, homologué UL, conforme à la norme FM
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande