!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, LAITON ROUGE, 125 PSI, CLASSE 125

BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, LAITON ROUGE, 125 PSI, CLASSE 125

APPROVED VENDOR

BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, LAITON ROUGE, 125 PSI, CLASSE 125 close
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
BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, LAITON ROUGE, 125 PSI, CLASSE 125

BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, LAITON ROUGE, 125 PSI, CLASSE 125

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.10 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4TJJ7
  • N° de modèle du manufacturier 4TJJ7
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.63 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride de tuyau métallique
  • Taille de tuyau nominale1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride13/16 po
  • Matériau du raccord de tuyauLaiton rouge
  • Déplacement/course, 1ere étage125 psi
  • Nb de trous de boulon4
  • NormesASTM B584, ASME B16.15, ANSI B1.20.1, ASME B16.24,
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bride de plancher
  • Type de connexion du raccord de tuyau FNPT
  • Longueur hors tout 3 1/2 po
  • Classe Classe 125
  • Plage de température -20 degrés à 400 degrés F
  • Application Eau non potable
  • Forme de base du raccord de tuyau Bride