!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT BRIDE,ANNEAU,2 PO,FIBRE ARAMIDE

JOINT BRIDE,ANNEAU,2 PO,FIBRE ARAMIDE

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES

JOINT BRIDE,ANNEAU,2 PO,FIBRE ARAMIDE close
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
JOINT BRIDE,ANNEAU,2 PO,FIBRE ARAMIDE

JOINT BRIDE,ANNEAU,2 PO,FIBRE ARAMIDE

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.82 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4CYN7
  • N° de modèle du manufacturier 3000RG-0150-062-0200
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint de bride
  • Pour taille de tuyau2 po
  • LiantBuna-N
  • Température minimale de service-100 degrés F
  • Joint détectable par détecteur de métalJoint d'étanchéité non détectable en métal
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Type d'endosOrdinaire
  • Homologation FDANon approuvé par la FDA
  • Matériau d'insert Aucun
  • Classe ANSI de la bride compatible 150
  • D.I. du tuyau ondulé 2 3/8 po
  • Température de service maximale 400 degrés F
  • Dureté Non classé
  • Pour le type de fluide Hydrocarbures aliphatiques, essence, huile, eau
  • Déplacement/course, 1ere étage 1 000 lb/po²
  • Renforcé Non renforcé
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)