!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT BRIDE,ANNEAU,2 1/2 PO,PTFE

JOINT BRIDE,ANNEAU,2 1/2 PO,PTFE

APPROVED VENDOR

JOINT BRIDE,ANNEAU,2 1/2 PO,PTFE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOINT BRIDE,ANNEAU,2 1/2 PO,PTFE

JOINT BRIDE,ANNEAU,2 1/2 PO,PTFE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.01 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4CYK4
  • N° de modèle du manufacturier TX-150-0250-N
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint de bride
  • Pour taille de tuyau2 1/2 po
  • LiantAucun
  • Température minimale de service-250 degrés F
  • Joint détectable par détecteur de métalJoint d'étanchéité non détectable en métal
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Type d'endosOrdinaire
  • Homologation FDANon approuvé par la FDA
  • Matériau d'insert Acier inoxydable 304
  • Classe ANSI de la bride compatible 150
  • D.I. du tuyau ondulé 2 7/8 po
  • Température de service maximale 500 degrés F
  • Dureté Non classé
  • Pour le type de fluide Acides, solutions d'eau de Javel, caustiques, chlorures, peroxydes, phénols, solvants, sulfates
  • Déplacement/course, 1ere étage 500 lb/po²
  • Renforcé Renforcé
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande