!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT BRIDE,ANNEAU,1 PO,PTFE

JOINT BRIDE,ANNEAU,1 PO,PTFE

APPROVED VENDOR

JOINT BRIDE,ANNEAU,1 PO,PTFE close
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
JOINT BRIDE,ANNEAU,1 PO,PTFE

JOINT BRIDE,ANNEAU,1 PO,PTFE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.44 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4CYK1
  • N° de modèle du manufacturier TX-150-0100-N
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint de bride
  • Pour taille de tuyau1 po
  • LiantAucun
  • Température minimale de service-250 degrés F
  • Joint détectable par détecteur de métalJoint d'étanchéité non détectable en métal
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Type d'endosOrdinaire
  • Homologation FDANon approuvé par la FDA
  • Matériau d'insert Acier inoxydable 304
  • Classe ANSI de la bride compatible 150
  • D.I. du tuyau ondulé 1 5/16 po
  • Température de service maximale 500 degrés F
  • Dureté Non classé
  • Pour le type de fluide Acides, solutions d'eau de Javel, caustiques, chlorures, peroxydes, phénols, solvants, sulfates
  • Déplacement/course, 1ere étage 500 lb/po²
  • Renforcé Renforcé