!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT BRIDE,ANNEAU,1/2 PO,FIBRE ARAMIDE

JOINT BRIDE,ANNEAU,1/2 PO,FIBRE ARAMIDE

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES

JOINT BRIDE,ANNEAU,1/2 PO,FIBRE ARAMIDE close
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
JOINT BRIDE,ANNEAU,1/2 PO,FIBRE ARAMIDE

JOINT BRIDE,ANNEAU,1/2 PO,FIBRE ARAMIDE

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,06 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 10,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG4CYN3
  • N° de modèle du manufacturier 3000RG-0150-062-0050
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint de bride
  • Pour taille de tuyau1/2 po
  • LiantBuna-N
  • Température minimale de service-100 degrés F
  • Joint détectable par détecteur de métalJoint d'étanchéité non détectable en métal
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Type d'endosOrdinaire
  • Homologation FDANon approuvé par la FDA
  • Matériau d'insert Aucun
  • Classe ANSI de la bride compatible 150
  • D.I. du tuyau ondulé 27/32 po
  • Température de service maximale 400 degrés F
  • Dureté Non classé
  • Pour le type de fluide Hydrocarbures aliphatiques, essence, huile, eau
  • Déplacement/course, 1ere étage 1 000 lb/po²
  • Renforcé Non renforcé
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)