!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT DE BRIDE FACE PLEINE 8PO VITON

JOINT DE BRIDE FACE PLEINE 8PO VITON

APPROVED VENDOR

JOINT DE BRIDE FACE PLEINE 8PO VITON close
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
JOINT DE BRIDE FACE PLEINE 8PO VITON

JOINT DE BRIDE FACE PLEINE 8PO VITON

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $145.01 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4CYW3
  • N° de modèle du manufacturier 4CYW3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1773
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint de bride intégral
  • Matériau d'insertAucun
  • Classe ANSI de la bride compatible150
  • CouleurNoir
  • Température minimale de service-10 degrés F
  • Diamètre extérieur13 1/2 po
  • Nb de trous de boulon8
  • Type de joint d'étanchéitéJoint intégral
  • DuretéShore 75A
  • Détectable avec rayons XNon
  • Déplacement/course, 1ere étage250 lb/po²
  • Caractéristiques de résistanceRésistants aux produits chimiques, résistant à la chaleur, résistant à l'huile
  • Système de mesurePouce
  • Matériau du joint d'étanchéité FKM
  • Pour taille de tuyau 8 po
  • Liant FKM
  • D.I. du tuyau ondulé 8 5/8 po
  • Température de service maximale 400 degrés F
  • Épaisseur 1/8 po
  • Diamètre du trou de boulon 7/8 po
  • Joint détectable par détecteur de métal Joint d'étanchéité non détectable en métal
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Type d'endos Ordinaire
  • Diamètre du cercle de boulons 11 3/4 po
  • Homologation FDA Non approuvé par la FDA