!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT BRIDE FACE PLEINE 2PO SILICONE

JOINT BRIDE FACE PLEINE 2PO SILICONE

APPROVED VENDOR

JOINT BRIDE FACE PLEINE 2PO SILICONE close
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
JOINT BRIDE FACE PLEINE 2PO SILICONE

JOINT BRIDE FACE PLEINE 2PO SILICONE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.73 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4CYW8
  • N° de modèle du manufacturier 4CYW8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181510
  • PAGE DU CATALOGUE # 1773
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint de bride intégral
  • Matériau d'insertAucun
  • Classe ANSI de la bride compatible150
  • CouleurRouge
  • Température minimale de service-80 degrés F
  • Diamètre extérieur6 po
  • Nb de trous de boulon4
  • Type de joint d'étanchéitéJoint intégral
  • DuretéShore 60A
  • Détectable avec rayons XNon
  • Déplacement/course, 1ere étage250 lb/po²
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la chaleur
  • Système de mesurePouce
  • Matériau du joint d'étanchéité Silicone
  • Pour taille de tuyau 2 po
  • Liant Silicone
  • D.I. du tuyau ondulé 2 3/8 po
  • Température de service maximale 450 degrés F
  • Épaisseur 1/8 po
  • Diamètre du trou de boulon 3/4 po
  • Joint détectable par détecteur de métal Joint d'étanchéité non détectable en métal
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Type d'endos Ordinaire
  • Diamètre du cercle de boulons 4 3/4 po
  • Homologation FDA Non approuvé par la FDA