!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT DE BRIDE,ROUGE

JOINT DE BRIDE,ROUGE

USA SEALING

JOINT DE BRIDE,ROUGE close
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
JOINT DE BRIDE,ROUGE

JOINT DE BRIDE,ROUGE

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.99 / CHAQUE
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
  • N° article USSBULKFG119
  • N° de modèle du manufacturier BULK-FG-119
  • N° de classification normalisée des produits et services 31401601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint de bride intégral
  • Matériau d'insertAucun
  • Classe ANSI de la bride compatible150
  • CouleurRouge
  • Température minimale de service-45 degrés F
  • Diamètre extérieur16 po
  • Nb de trous de boulon12
  • Type de joint d'étanchéitéJoint intégral
  • DuretéShore 60A
  • Détectable avec rayons XNon
  • Type d'endosOrdinaire
  • Diamètre du cercle de boulons14 1/4 po
  • Homologation FDANon approuvé par la FDA
  • Matériau du joint d'étanchéité SBR
  • Pour taille de tuyau 10 po
  • Liant Aucun
  • D.I. du tuyau ondulé 10 3/4 po
  • Température de service maximale 200 degrés F
  • Épaisseur 1/16 po
  • Diamètre du trou de boulon 1 po
  • Joint détectable par détecteur de métal Joint d'étanchéité non détectable en métal
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Pour le type de fluide Eau
  • Déplacement/course, 1ere étage 150 lb/po²
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion
  • Système de mesure Pouce