!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT DE BRIDE FACE PLEINE 1/2PO VITON

JOINT DE BRIDE FACE PLEINE 1/2PO VITON

APPROVED VENDOR

JOINT DE BRIDE FACE PLEINE 1/2PO VITON close
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
JOINT DE BRIDE FACE PLEINE 1/2PO VITON

JOINT DE BRIDE FACE PLEINE 1/2PO VITON

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.64 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4CYV2
  • N° de modèle du manufacturier 4CYV2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1773
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint de bride intégral
  • Matériau d'insertAucun
  • Classe ANSI de la bride compatible150
  • CouleurNoir
  • Température minimale de service-10 degrés F
  • Diamètre extérieur3 1/2 po
  • Nb de trous de boulon4
  • Type de joint d'étanchéitéJoint intégral
  • DuretéShore 75A
  • Détectable avec rayons XNon
  • Déplacement/course, 1ere étage250 lb/po²
  • Caractéristiques de résistanceRésistants aux produits chimiques, résistant à la chaleur, résistant à l'huile
  • Système de mesurePouce
  • Matériau du joint d'étanchéité FKM
  • Pour taille de tuyau 1/2 po
  • Liant FKM
  • D.I. du tuyau ondulé 13/16 po
  • Température de service maximale 400 degrés F
  • Épaisseur 1/8 po
  • Diamètre du trou de boulon 5/8 po
  • Joint détectable par détecteur de métal Joint d'étanchéité non détectable en métal
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Type d'endos Ordinaire
  • Diamètre du cercle de boulons 2 3/8 po
  • Homologation FDA Non approuvé par la FDA