!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT DE BRIDE,ROUGE

JOINT DE BRIDE,ROUGE

USA SEALING

JOINT DE BRIDE,ROUGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOINT DE BRIDE,ROUGE

JOINT DE BRIDE,ROUGE

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.18 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article USSBULKFG130
  • N° de modèle du manufacturier BULK-FG-130
  • N° de classification normalisée des produits et services 31401601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint de bride intégral
  • Matériau d'insertAucun
  • Classe ANSI de la bride compatible300
  • CouleurRouge
  • Température minimale de service-45 degrés F
  • Diamètre extérieur5 1/4 po
  • Nb de trous de boulon4
  • Type de joint d'étanchéitéJoint intégral
  • DuretéShore 60A
  • Détectable avec rayons XNon
  • Type d'endosOrdinaire
  • Diamètre du cercle de boulons3 7/8 po
  • Homologation FDANon approuvé par la FDA
  • Matériau du joint d'étanchéité SBR
  • Pour taille de tuyau 1 1/4 po
  • Liant Aucun
  • D.I. du tuyau ondulé 1 11/16 po
  • Température de service maximale 200 degrés F
  • Épaisseur 1/16 po
  • Diamètre du trou de boulon 3/4 po
  • Joint détectable par détecteur de métal Joint d'étanchéité non détectable en métal
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Pour le type de fluide Eau
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po²
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion
  • Système de mesure Pouce
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande