!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPT,RAC JIC/CODE 62

ADAPT,RAC JIC/CODE 62

PARKER

ADAPT,RAC JIC/CODE 62 close
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
ADAPT,RAC JIC/CODE 62

ADAPT,RAC JIC/CODE 62

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $289.69 / CHAQUE
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
  • N° article DYE32XHQ2S
  • N° de modèle du manufacturier 32 XHQ2-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cet adaptateur porte le code 62 et possède un raccord JIC.

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur de bride
  • Type - côté BÉvasé à 37 Degrees
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • ApplicationFluide hydraulique, connexions de manutention du gaz
  • Diamètre extérieur - côté A2 po
  • Joint d'étanchéité inclusJoint inclus
  • Type - côté A Évasé à 37 Degrees
  • Déplacement/course, 1ere étage 5 000 lb/po²
  • Normes ISO 6162-1, ISO 6162-2, SAE J518
  • Forme de base du raccord de tuyau Droit
  • Diamètre extérieur - côté B 2 po