!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC ADAPT,TUY HYDR,BRIDE,COUDE,SEAL-LOK,4 BOULONS,CODE 62,3/4 PO,AC

RAC ADAPT,TUY HYDR,BRIDE,COUDE,SEAL-LOK,4 BOULONS,CODE 62,3/4 PO,AC

PARKER

RAC ADAPT,TUY HYDR,BRIDE,COUDE,SEAL-LOK,4 BOULONS,CODE 62,3/4 PO,AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RAC ADAPT,TUY HYDR,BRIDE,COUDE,SEAL-LOK,4 BOULONS,CODE 62,3/4 PO,AC

RAC ADAPT,TUY HYDR,BRIDE,COUDE,SEAL-LOK,4 BOULONS,CODE 62,3/4 PO,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $200.39 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE12LOHQ2S
  • N° de modèle du manufacturier 12 LOHQ2-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce raccord d'adaptateur de tuyau hydraulique coudé à bride Seal-Lok est de taille 3/4 pouces et fabriqué en acier. Il est à quatre boulons et correspond au code final 62.

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur de bride
  • Pression de service max. à 70 F6 000 lb/po²
  • Matériau de raccordAcier
  • Type de connexion du raccord de tuyauORFS
  • Forme du raccord Droit
  • Comprend un joint torique Joint torique inclus
  • Normes ISO 6162-2, SAE J518

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande