!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
ARMOIRE SEC PRODUITS INFLAMM, MURAL

ARMOIRE SEC PRODUITS INFLAMM, MURAL

EAGLE

ARMOIRE SEC PRODUITS INFLAMM, MURAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
ARMOIRE SEC PRODUITS INFLAMM, MURAL

ARMOIRE SEC PRODUITS INFLAMM, MURAL

EAGLE

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $3,092.21 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # EGL1975X
  • Mfr. Model # 1975X
  • UNSPSC # 24112402
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 216.0 lbs

Technical Specs

  • ArticleArmoire de sécurité pour produits inflammables
  • CouleurJaune
  • Type de poignée de portePoignée encastrée à tirer
  • Type de porteÀ charnières
  • Profondeur extérieure12 po
  • Largeur externe43 po
  • CaractéristiquesDos et portes, finition en poudre cuite, fond, très brillant, sans plomb, construction à double paroi renforcée avec espace d'aération de 1 1/2 po (3,8 cm) sur les côtés, portes à indexation automatique garantissant qu'elles se fermeront en séquence et assurant une fermeture étanche de haut en bas, dessus, deux évents internes de 2 po (5,1 cm) avec pare-flammes et capuchon
  • Comprend(2) évents, capuchon, pare-flamme
  • Intérieur/extérieurIntérieur
  • MatériauAcier
  • NFPA 400Non
  • Nb de portes2
  • Type de stockage de sécuritéArmoire
  • Type de produit chimique de stockageArmoire résistante au feu
  • Construction muraleConstruction de calibre 18, double paroi avec vide d'air de 1 1/2 po
  • Format de l'armoire Montage mural
  • Type de fermeture de la porte Fermeture automatique
  • Largeur de l'ouverture de porte 40 3/4 po
  • Classement au feu EN Non combustible
  • Hauteur externe 44 po
  • Classe FM 6050
  • Finition Recouvert de poudre
  • Rouleaux inclus Non
  • Type de verrou À clé
  • NFPA 30 Oui
  • Normes FM, Code NFPA 30, OSHA
  • Nb de tablettes 3
  • Capacité de rangement 24 gal
  • Type de conteneur de stockage Petits récipients
  • Country of Origin États-Unis (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list