!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE SEC PROD INFLAMMABLES,STANDARD

ARMOIRE SEC PROD INFLAMMABLES,STANDARD

EAGLE

ARMOIRE SEC PROD INFLAMMABLES,STANDARD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ARMOIRE SEC PROD INFLAMMABLES,STANDARD

ARMOIRE SEC PROD INFLAMMABLES,STANDARD

EAGLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6,223.24 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGL9010XLEGS
  • N° de modèle du manufacturier 9010XLEGS
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 450.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire de sécurité pour produits inflammables
  • CouleurJaune
  • Type de poignée de portePoignée encastrée à tirer
  • Type de porteÀ charnières
  • Profondeur extérieure34 po
  • Largeur externe43 po
  • CaractéristiquesDos et portes, finition en poudre cuite, fond, très brillant, sans plomb, construction à double paroi renforcée avec espace d'aération de 1 1/2 po (3,8 cm) sur les côtés, portes à indexation automatique garantissant qu'elles se fermeront en séquence et assurant une fermeture étanche de haut en bas, dessus, deux évents internes de 2 po (5,1 cm) avec pare-flammes et capuchon
  • Comprend(2) évents, capuchon, pare-flamme
  • Intérieur/extérieurIntérieur
  • MatériauAcier
  • NFPA 400Non
  • Nb de portes2
  • Type de stockage de sécuritéArmoire
  • Type de produit chimique de stockageArmoire résistante au feu
  • Construction muraleDouble paroi avec vide d'air de 1 1/2 po
  • Format de l'armoire Standard
  • Type de fermeture de la porte Fermeture automatique
  • Largeur de l'ouverture de porte 40 3/4 po
  • Classement au feu EN Non combustible
  • Hauteur externe 69 po
  • Classe FM 6050
  • Finition Recouvert de poudre
  • Rouleaux inclus Non
  • Type de verrou À clé
  • NFPA 30 Oui
  • Normes FM, Code NFPA 30, OSHA
  • Nb de tablettes 2
  • Capacité de rangement 90 gal
  • Type de conteneur de stockage Petits récipients
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande