!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE SEC PROD INFLAMMABLES,COMPTOIR

ARMOIRE SEC PROD INFLAMMABLES,COMPTOIR

EAGLE

ARMOIRE SEC PROD INFLAMMABLES,COMPTOIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ARMOIRE SEC PROD INFLAMMABLES,COMPTOIR

ARMOIRE SEC PROD INFLAMMABLES,COMPTOIR

EAGLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,426.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGL1901X
  • N° de modèle du manufacturier 1901X
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 72.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire de sécurité pour produits inflammables
  • CouleurJaune
  • Type de poignée de portePoignée encastrée à tirer
  • Type de porteÀ charnières
  • Profondeur extérieure17 po
  • Largeur externe17 po
  • CaractéristiquesSeuil de porte étanche, plus dispositif de mise à la terre, avertissement trilingue rouge
  • Comprend(2) évents, capuchon, pare-flamme
  • Intérieur/extérieurIntérieur
  • MatériauAcier
  • NFPA 400Non
  • Nb de portes1
  • Type de stockage de sécuritéArmoire
  • Type de produit chimique de stockageArmoire résistante au feu
  • Construction muraleConstruction de calibre 18, double paroi avec vide d'air de 1 1/2 po
  • Format de l'armoire Plan de travail
  • Type de fermeture de la porte Manuelle
  • Largeur de l'ouverture de porte 14-1/2 po
  • Classement au feu EN Non combustible
  • Hauteur externe 18 po
  • Classe FM 6050
  • Finition Recouvert de poudre
  • Rouleaux inclus Non
  • Type de verrou À clé
  • NFPA 30 Oui
  • Normes Code NFPA 30, OSHA
  • Nb de tablettes 1
  • Capacité de rangement 2 gal
  • Type de conteneur de stockage Petits récipients
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande