!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE INFLAMM.,JAUNE,MANUEL, 44 GAL

ARMOIRE INFLAMM.,JAUNE,MANUEL, 44 GAL

JAMCO

ARMOIRE INFLAMM.,JAUNE,MANUEL, 44 GAL close
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
ARMOIRE INFLAMM.,JAUNE,MANUEL, 44 GAL

ARMOIRE INFLAMM.,JAUNE,MANUEL, 44 GAL

JAMCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,083.02 / CHAQUE
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
  • N° article WWG19T282
  • N° de modèle du manufacturier FM44YP
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182302
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 321.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire de sécurité pour produits inflammables
  • CouleurJaune
  • Type de poignée de portePoignée encastrée
  • Largeur de l'ouverture de porte31 1/4 po
  • Classement au feu ENRésistance au feu
  • Hauteur externe70 po
  • Classe FM6050
  • FinitionRevêtement en poudre
  • Rouleaux inclusNon
  • Type de verrouCadenas à clé
  • NFPA 30Oui
  • NormesFM, Code NFPA 30, OSHA
  • Nb de tablettes3
  • Capacité de rangement44 gal
  • Type de conteneur de stockagePetits récipients
  • Format de l'armoire Standard
  • Type de fermeture de la porte Manuelle
  • Hauteur de l'ouverture de porte 59 3/4 po
  • Type de porte À charnières
  • Profondeur extérieure 18 po
  • Largeur externe 34 po
  • Caractéristiques Seuil étanche de 2 pouces pour contenir les fuites, pieds de mise à niveau réglables, portes avec système de verrouillage en 3 points et bords arrondis, signalisation de sécurité en grandes lettres rouges, deux évents pare-flammes de 2 pouces
  • Comprend (2) Clés, poignée encastrée verrouillable, signalisation de sécurité en grandes lettres rouges, deux évents pare-flammes de 2 pouces
  • Intérieur/extérieur Intérieur
  • Matériau Acier
  • NFPA 400 Non
  • Nb de portes 2
  • Type de stockage de sécurité Armoire
  • Type de produit chimique de stockage Armoire résistante au feu
  • Construction murale Construction de calibre 18, double paroi avec vide d'air de 1 1/2 po