!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE P/PROD INFLAMM,24 GAL,MANUEL

ARMOIRE P/PROD INFLAMM,24 GAL,MANUEL

CONDOR

ARMOIRE P/PROD INFLAMM,24 GAL,MANUEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ARMOIRE P/PROD INFLAMM,24 GAL,MANUEL

ARMOIRE P/PROD INFLAMM,24 GAL,MANUEL

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,065.42 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DHM1024M50CONDOR
  • N° de modèle du manufacturier 1024M-50-CONDOR
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 299.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire de sécurité pour produits inflammables
  • CouleurJaune
  • Type de poignée de portePoignée encastrée
  • Largeur de l'ouverture de porte20 po
  • Profondeur extérieure18 po
  • Largeur externe23 po
  • CaractéristiquesBouches d'aération encastrées de chaque côté de l'armoire permettant la ventilation, mise à la terre électrique pour éliminer une décharge électrostatique, entièrement assemblée, prête à l'emploi
  • Comprend(4) pieds de réglage de niveau, étiquette d'avertissement de danger
  • Intérieur/extérieurIntérieur
  • NFPA 30Oui
  • NormesFM, Code NFPA 30, OSHA
  • Nb de tablettes3
  • Capacité de rangement24 gal
  • Type de conteneur de stockagePetits récipients
  • Format de l'armoire Standard
  • Type de fermeture de la porte Manuel
  • Hauteur de l'ouverture de porte 58 1/2 po
  • Type de porte À charnières
  • Hauteur externe 65 po
  • Classe FM 6050
  • Finition Revêtement en poudre
  • Rouleaux inclus Non
  • Matériau Acier
  • NFPA 400 Non
  • Nb de portes 1
  • Type de stockage de sécurité Armoire
  • Type de produit chimique de stockage Armoire résistante au feu
  • Construction murale Acier à double paroi de calibre 16
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande