!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE P/PROD INFLAMM,120 GAL,AUTOFERM

ARMOIRE P/PROD INFLAMM,120 GAL,AUTOFERM

CONDOR

ARMOIRE P/PROD INFLAMM,120 GAL,AUTOFERM close
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
ARMOIRE P/PROD INFLAMM,120 GAL,AUTOFERM

ARMOIRE P/PROD INFLAMM,120 GAL,AUTOFERM

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,770.85 / CHAQUE
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
  • N° article DHM1120S50CONDOR
  • N° de modèle du manufacturier 1120S-50-CONDOR
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 729.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire de stockage de sécurité pour produits inflammables
  • CouleurJaune
  • Type de poignée de portePoignée encastrée à tirer
  • Largeur de l'ouverture de porte56 1/4 po
  • Classement au feu EN10 minutes
  • Hauteur externe66 1/2 po
  • Classe FM6050
  • FinitionLustré, enduit de poudre
  • Rouleaux inclusNon
  • Type de verrouÀ clé
  • NFPA 30Oui
  • Nb de portes2
  • Type de stockage de sécuritéArmoire
  • Type de produit chimique de stockageArmoire résistante au feu
  • Construction muraleDouble paroi solidement soudée
  • Format de l'armoire Standard
  • Type de fermeture de la porte Fermeture automatique
  • Hauteur de l'ouverture de porte 59 1/4 po
  • Type de porte À charnières
  • Profondeur extérieure 34 po
  • Largeur externe 59 po
  • Caractéristiques Base étanche de 2 pouces de profondeur, persiennes de 2 pouces de largeur supportant des étagères réglables tous les 4 pouces, évents de chaque côté de l'armoire permettant la ventilation, choix de portes manuelles ou à fermeture automatique, mise à la terre électrique en bas à droite pour faciliter l'élimination des décharges électrostatiques, sécurité améliorée grâce au loquet à palette encastré et verrouillable et au système de verrouillage en 3 points, contient de manière sûre les produits chimiques dangereux en réduisant le risque d'incendie, finition à revêtement en poudre jaune sécurité, construction robuste en acier à double paroi entièrement soudée, unités livrées entièrement assemblées et prêtes à l'emploi
  • Comprend (4) Pattes autonivelantes et étiquette de mise en garde contre les dangers
  • Intérieur/extérieur Intérieur
  • Matériau Acier
  • NFPA 400 Non
  • Nb de tablettes 2
  • Capacité de rangement 120 gal
  • Type de conteneur de stockage Bombes aérosols, petits récipients, sacs fourre-tout
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)