!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES, STANDARD, 45GAL, 43X18X65PO, JAUNE, FERMETURE AUTOMATIQUE

ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES, STANDARD, 45GAL, 43X18X65PO, JAUNE, FERMETURE AUTOMATIQUE

JUSTRITE

ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES, STANDARD, 45GAL, 43X18X65PO, JAUNE, FERMETURE AUTOMATIQUE close
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
ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES, STANDARD, 45GAL, 43X18X65PO, JAUNE, FERMETURE AUTOMATIQUE

ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES, STANDARD, 45GAL, 43X18X65PO, JAUNE, FERMETURE AUTOMATIQUE

JUSTRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,657.20 / CHAQUE
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
  • N° article JRT894520
  • N° de modèle du manufacturier 894520
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 309.0 lb

Informations sur le produit

Cette armoire de sécurité Sure-Grip EX pour produits inflammables est jaune, et a une capacité de 45 gallons, 2 tablettes et 2 porte à fermeture automatique. Les armoires de sécurité pour produits inflammables sont rouges ou jaunes pour indiquer leur contenu aux équipes d'intervention. Elles offrent également un délai supplémentaire pour l'évacuation des travailleurs ou pour que les systèmes de gicleurs éteignent un incendie.

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire de sécurité pour produits inflammables
  • CouleurJaune
  • Type de poignée de portePoignée encastrée
  • Type de porteÀ charnières
  • Profondeur extérieure18 po
  • Largeur externe43 po
  • CaractéristiquesRésistance aux produits chimiques, deux évents avec pare-flammes, mécanisme de fermeture à sécurité intégrée, étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert, portes à verrouillage automatique, puisard conforme en cas de déversement
  • Comprend(4) pieds de réglage de niveau et étiquette d'avertissement de danger
  • Intérieur/extérieurIntérieur
  • MatériauAcier
  • NFPA 400Non
  • Nb de portes2
  • Type de stockage de sécuritéArmoire
  • Type de produit chimique de stockageArmoire résistante au feu
  • Construction muraleConstruction de calibre 18, double paroi avec vide d'air de 1 1/2 po
  • Format de l'armoire Standard
  • Type de fermeture de la porte Fermeture automatique
  • Largeur de l'ouverture de porte 40 3/4 po
  • Classement au feu EN Résistance au feu
  • Hauteur externe 65 po
  • Classe FM 6050
  • Finition Revêtement en poudre
  • Rouleaux inclus Non
  • Type de verrou Cadenas à clé
  • NFPA 30 Oui
  • Normes FM, Code international de prévention des incendies du Code de prévention des incendies uniforme NFPA 1, Code NFPA 30, OSHA
  • Nb de tablettes 2
  • Capacité de rangement 45 gal
  • Type de conteneur de stockage Petits récipients