This Sure-Grip EX Countertop flammables safety cabinet has a capacity of 4 gallons. It also features one shelf, one self-close door, and comes in yellow. Flammables Safety Cabinets are red or yellow to indicate the cabinet contents to first responders. They also provide additional time for workers to evacuate or for sprinkler systems to extinguish a fire.
Technical Specs
ArticleArmoire de sécurité pour produits inflammables
CouleurJaune
Type de poignée de portePoignée encastrée
Type de porteÀ charnières
Profondeur extérieure17 po
Largeur externe17 po
CaractéristiquesIdéal lorsque l'espace est limité, respecte les codes de sécurité, plusieurs options de couleurs, protection des travailleurs, réduction des risques d'incendie, garantie de dix ans
ComprendDeux évents avec pare-flammes, connecteur de mise à la terre, étiquette d'avertissement de danger
Intérieur/extérieurIntérieur
MatériauAcier
NFPA 400Non
Nb de portes1
Type de stockage de sécuritéArmoire
Type de produit chimique de stockageArmoire résistante au feu
Construction muraleConstruction de calibre 18, double paroi avec vide d'air de 1 1/2 po
Format de l'armoirePlan de travail
Type de fermeture de la porteFermeture automatique
Largeur de l'ouverture de porte14 1/2 po
Classement au feu ENRésistance au feu
Hauteur externe22 po
Classe FM6050
FinitionRevêtement en poudre
Rouleaux inclusNon
Type de verrouCadenas à clé
NFPA 30Oui
NormesCode international de prévention des incendies du Code de prévention des incendies uniforme NFPA 1, Code NFPA 30, OSHA