!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES,PETITE PROFONDEUR STANDARD,15GAL,23¼X18X44PO,JAUNE

ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES,PETITE PROFONDEUR STANDARD,15GAL,23¼X18X44PO,JAUNE

JUSTRITE

ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES,PETITE PROFONDEUR STANDARD,15GAL,23¼X18X44PO,JAUNE close
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
ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES,PETITE PROFONDEUR STANDARD,15GAL,23¼X18X44PO,JAUNE

ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES,PETITE PROFONDEUR STANDARD,15GAL,23¼X18X44PO,JAUNE

JUSTRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,821.58 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article JRT891520
  • N° de modèle du manufacturier 891520
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 156.0 lb

Informations sur le produit

Cette armoire de sécurité Sure-Grip EX Compac pour produits inflammables a une capacité de 15 gallons. Elle est jaune et comprend 1 tablette et 1 porte à fermeture automatique. Les armoires de sécurité pour produits inflammables sont rouges ou jaunes pour indiquer leur contenu aux équipes d'intervention. Elles offrent également un délai supplémentaire pour l'évacuation des travailleurs ou pour que les systèmes de gicleurs éteignent un incendie.

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire de sécurité pour produits inflammables
  • CouleurJaune
  • Type de poignée de portePoignée encastrée
  • Type de porteÀ charnières
  • Profondeur extérieure18 po
  • Largeur externe23 1/4 po
  • CaractéristiquesTablettes en acier galvanisé SpillSlope brevetées, réduisant les risques d'incendie
  • Comprend(4) pieds de réglage de niveau et étiquette d'avertissement de danger
  • Intérieur/extérieurIntérieur
  • MatériauAcier
  • NFPA 400Non
  • Nb de portes1
  • Type de stockage de sécuritéArmoire
  • Type de produit chimique de stockageArmoire résistante au feu
  • Construction muraleConstruction de calibre 18, double paroi avec vide d'air de 1 1/2 po
  • Format de l'armoire Standard
  • Type de fermeture de la porte Fermeture automatique
  • Largeur de l'ouverture de porte 20 3/4 po
  • Classement au feu EN Résistance au feu
  • Hauteur externe 44 po
  • Classe FM 6050
  • Finition Revêtement en poudre
  • Rouleaux inclus Non
  • Type de verrou Cadenas à clé
  • NFPA 30 Oui
  • Normes FM, Code international de prévention des incendies du Code de prévention des incendies uniforme NFPA 1, Code NFPA 30, OSHA
  • Nb de tablettes 1
  • Capacité de rangement 15 gal
  • Type de conteneur de stockage Petits récipients