!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE DE PLUIE IGNIFUGEE, 5TG

SALOPETTE DE PLUIE IGNIFUGEE, 5TG

TINGLEY

SALOPETTE DE PLUIE IGNIFUGEE, 5TG close
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
SALOPETTE DE PLUIE IGNIFUGEE, 5TG

SALOPETTE DE PLUIE IGNIFUGEE, 5TG

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $109.36 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45JY76
  • N° de modèle du manufacturier O12008
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181525
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison à bretelles de pluie ignifugée
  • MatériauNéoprène
  • Taille5TG
  • CouleurVert
  • Tour de taille maximal62 po
  • Nb de poches internes0
  • Doublure incluseOui
  • Type de chevilleOuvert
  • Épaisseur12 mil
  • NormesASTM D6413
  • Type de bordure de bande réfléchissanteAucun
  • Ajustement de la jambeJambes droites
  • ComprendBoucle de croisement, bretelles élastiques
  • Matériau de revêtementNéoprène
  • Passants pour ceinture inclusNon
  • Taille de poitrine maximale62 po
  • Tour de taille minimal60 po
  • RésistanceProduits chimiques, flammes, moisissures
  • SérieO12008
  • Style Salopette imperméable
  • Genre Unisexe
  • Taille Régulier
  • Entrejambe 33 po
  • Haute visibilité Non
  • Nb de poches externes 0
  • Matériau de doublure Nylon
  • Poids du tissu 9 oz
  • Type de fermeture de la braguette Bouton-pression
  • Isolation pour le froid Non
  • Fermeture de la taille Boutons-pression
  • S'adapte aux bottes Oui
  • Capacité - température Jusqu'à -10 Degrees F
  • Caractéristiques Résistant à la moisissure, le revêtement en néoprène offre d'excellents rendements en matière d'abrasion et résiste aux huiles, le tissu en nylon offre une solidité et une durabilité excellentes.
  • Comprend des jarretelles Oui
  • Taille de poitrine minimale 60 po
  • Poches traversantes Non
  • Style de couture Collé