!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IGN,ISOLÉE,CSA Z96-12,TLE TG/PTRN 47 PO,OR,POLY/PU TRAITÉ IGN

VESTE IGN,ISOLÉE,CSA Z96-12,TLE TG/PTRN 47 PO,OR,POLY/PU TRAITÉ IGN

VIKING

VESTE IGN,ISOLÉE,CSA Z96-12,TLE TG/PTRN 47 PO,OR,POLY/PU TRAITÉ IGN close
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
VESTE IGN,ISOLÉE,CSA Z96-12,TLE TG/PTRN 47 PO,OR,POLY/PU TRAITÉ IGN

VESTE IGN,ISOLÉE,CSA Z96-12,TLE TG/PTRN 47 PO,OR,POLY/PU TRAITÉ IGN

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $239.96 / CHAQUE
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
  • N° article ALM3957FRJOXL
  • N° de modèle du manufacturier 3957FRJO-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46190000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.8 lb

Informations sur le produit

Cette veste orange ignifuge est isolée p/ plus de chaleur et est faite de polyester et de polyuréthane traités ignifuges p/ une protection accrue sur le lieu de travail. Elle est de taille TG, convient à une poitrine de 47 po et a une fermeture à glissière, 4 poches ext. et une poche int.. Elle a un poids de tissu de 7,3 oz et répond aux normes CSA Z96-12.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste résistante aux flammes
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • CaractéristiquesCol en molleton chaud et confortable, fermeture à glissière robuste avec rabat anti-tempête pour la protection contre les intempéries, deux bandes de poitrine réfléchissantes, bande et fond doublement cousus pour une durabilité supérieure, fermeture à glissière brodée de 14 pouces incluse, aérations avant et arrière pour une plus grande respirabilité
  • Type de vêtementVeste
  • Haute visibilitéOui
  • Comprend une capucheOui
  • Nb de poches internes1
  • Type de protectionRésistant aux flammes
  • NormesCSA Z96-15 classe 1, niveau 2
  • Résistance à l'eauOui
  • Couleur Orange
  • Poids du tissu 250 g/m²
  • Type de fermeture Fermeture à glissière
  • Type de protection contre les dangers Résistant aux flammes
  • Style de la capuche Capuchon détachable
  • Isolation pour le froid Oui
  • Nb de poches externes 4
  • Taille TG
  • Style de la taille Réglable