!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PARKA EXCEL FR CMFRTCH W/CSA STR-NV

PARKA EXCEL FR CMFRTCH W/CSA STR-NV

BULWARK

PARKA EXCEL FR CMFRTCH W/CSA STR-NV close
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
PARKA EXCEL FR CMFRTCH W/CSA STR-NV

PARKA EXCEL FR CMFRTCH W/CSA STR-NV

BULWARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $504.85 / CHAQUE
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
  • N° article VFIJLPCNVXLRG
  • N° de modèle du manufacturier JLPCNV RG XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleParka isolée
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique3
  • CouleurBleu marine
  • Poids du tissu7 oz
  • Type de fermetureBouton-pression, fermeture à glissière
  • GenreHommes
  • Haute visibilitéOui
  • Comprend une capucheNon
  • Isolation pour le froidOui
  • Nom du matériauExcel FR ComforTouch
  • Nb de poches internes1
  • Type de protectionRésistant aux flammes
  • NormesNFPA 2112 - 2018
  • Style de la tailleCeinture élastique anti-vent
  • Matériau de la glissièreLaiton
  • SérieJLPCNV
  • Valeur ATPV 34 cal/cm²
  • Style de collet Officier
  • Style de manchette Tricot
  • Caractéristiques Bordure réfléchissante conforme à la CSA: bandes réfléchissantes jaunes/argentées/jaunes de 2 pouces à l'avant et à l'arrière. Convient au capuchon à bouton-pression HLH2NV, vendu séparément. Fermeture à glissière en laiton à deux sens, séparée, en Nomex robuste, recouverte d'un rabat-tempête isolé, fermeture à bouton-pression dissimulée. Col montant entièrement isolé et poignets-tempête en tricot avec pattes de suppression à fermeture autoagrippante
  • Type de vêtement Parka
  • Type de protection contre les dangers Résistant aux flammes
  • Style de la capuche Bouton-pression
  • Doublure incluse Oui
  • Matériau de doublure Coton
  • Taille de poitrine maximale 48 po
  • Nb de poches externes 4
  • Taille TG
  • Nombre total de poches 5
  • Résistance à l'eau Oui
  • Taille - type de corps Régulier