Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette veste de protection verte, résist. flammes, protège également contre les produits chimiques et l'acide p/ une sécurité accrue sur le lieu de travail. Elle est de petite taille, a une fermeture à bouton-pression sur le devant, et est en PVC et polyester ignifugés a/poids de tissu de 10 oz par yard carré.
Spécifications techniques
ArticleVeste de protection
Style de manchetteOuverte
CaractéristiquesRecommandé pour une protection momentanée contre les flammes nues, coutures étanches soudées par radiofréquence, style généreux s'adaptant aux vêtements de travail, manches raglan pour faciliter les mouvements et accroître le confort
Type de vêtementVeste
Style de la capucheBouton-pression
Nb de poches internes0
Type de protectionRésistant aux produits chimiques, résistant aux flammes
NormesASTM F739-07, CGSB 155.20-2000, Type 3
Matériau de la glissièreLaiton
CouleurVert
Poids du tissu10 oz/vg²
Type de fermetureBouton-pression, fermeture à glissière
Type de protection contre les dangersRésistant aux produits chimiques, résistant aux flammes
Comprend une capucheNon
Nb de poches externes0
TailleP
Nombre total de poches0
SérieJ43 380
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca