!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE À CAPUCHE IGN,CSA Z96-12,FERM ÉCLAIR/2 PCH,TLE TTTTTGG/PTRN 61 PO,NR,COT TRAITÉ IGN

VESTE À CAPUCHE IGN,CSA Z96-12,FERM ÉCLAIR/2 PCH,TLE TTTTTGG/PTRN 61 PO,NR,COT TRAITÉ IGN

VIKING

VESTE À CAPUCHE IGN,CSA Z96-12,FERM ÉCLAIR/2 PCH,TLE TTTTTGG/PTRN 61 PO,NR,COT TRAITÉ IGN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VESTE À CAPUCHE IGN,CSA Z96-12,FERM ÉCLAIR/2 PCH,TLE TTTTTGG/PTRN 61 PO,NR,COT TRAITÉ IGN

VESTE À CAPUCHE IGN,CSA Z96-12,FERM ÉCLAIR/2 PCH,TLE TTTTTGG/PTRN 61 PO,NR,COT TRAITÉ IGN

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $179.29 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALM64H122200S
  • N° de modèle du manufacturier 64H122200S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46190000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Cette veste à capuchon noire ignifuge répond aux normes de sécurité CSA Z96-12 et est faite de coton traité ignifuge p/ une protection confortable au travail. Elle est tle TTTTG, s'adapte à une poitrine de 61 po et a une fermeture à glissière et de 2 poches ext.. Son poids de tissu est de 11,8 oz.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste à capuchon résistante aux flammes
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
  • Style de manchetteÉlastique
  • CaractéristiquesCapuchon intégral chaud avec cordon de réglage, deux bandes de poitrine réfléchissantes
  • Type de vêtementCapuchon
  • Haute visibilitéOui
  • Comprend une capucheOui
  • Nb de poches externes2
  • TailleP
  • Nombre total de poches2
  • Valeur ATPV 19 cal/cm²
  • Couleur Noir
  • Poids du tissu 400 g/m²
  • Type de fermeture Fermeture à glissière
  • Type de protection contre les dangers Résistant au feu
  • Style de la capuche Capuchon détachable
  • Nb de poches internes 0
  • Type de protection Résistant aux flammes
  • Normes CSA Z96-15 classe 1, niveau 2
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande