!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IGN,CSA Z96,FERM ÉCLAIR/2 PCH,TLE M/PTRN 50 POS/30 PO L,OR,PVC/POLY

VESTE IGN,CSA Z96,FERM ÉCLAIR/2 PCH,TLE M/PTRN 50 POS/30 PO L,OR,PVC/POLY

TINGLEY

VESTE IGN,CSA Z96,FERM ÉCLAIR/2 PCH,TLE M/PTRN 50 POS/30 PO L,OR,PVC/POLY close
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
VESTE IGN,CSA Z96,FERM ÉCLAIR/2 PCH,TLE M/PTRN 50 POS/30 PO L,OR,PVC/POLY

VESTE IGN,CSA Z96,FERM ÉCLAIR/2 PCH,TLE M/PTRN 50 POS/30 PO L,OR,PVC/POLY

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.75 / CHAQUE
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
  • N° article TNGJ53129CMD
  • N° de modèle du manufacturier J53129C-MD
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # 937
  • Poids à l’expédition 2.57 lb

Informations sur le produit

Protégez-vous au travail en portant cette veste orange ignifugée. Elle est de taille moyenne, convient à un tour de poitrine de 50 po et mesure 30 po L. Elle a 2 poches ext. et une fermeture à glissière p/ un habillage et un déshabillage faciles. Cette veste est doublée de polyester et fabriquée en PVC d'un poids de tissu de 11 oz, et répond aux normes CSA Z96.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste Comfort Brite
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • CaractéristiquesLes vestes ont une construction à manches raglan avec un angle de 90 degrés entre les manches et le corps, un dos en maille entièrement ventilé.
  • Type de vêtementVeste
  • Haute visibilitéOui
  • Comprend une capucheOui
  • Matériau de doublurePolyester
  • Nb de poches internes0
  • TailleM
  • Nombre total de poches2
  • Matériau de la glissièrePlastique
  • Couleur Orange fluorescent, rouge
  • Poids du tissu 11 oz/vg2
  • Type de fermeture Fermeture à glissière
  • Type de protection contre les dangers Résistant aux flammes
  • Style de la capuche Capuchon inclus
  • Longueur 30 po
  • Taille de poitrine maximale 50 po
  • Nb de poches externes 2
  • Normes ASTM D6413, CSA Z96
  • Résistance à l'eau Oui
  • Motif du dos X