!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE DE PROT,IGN,RÉSIST PROD CHIM/ACD,FERM À PRES,TLE M,VERT,PVC/POLY IGN

VESTE DE PROT,IGN,RÉSIST PROD CHIM/ACD,FERM À PRES,TLE M,VERT,PVC/POLY IGN

PIONEER

VESTE DE PROT,IGN,RÉSIST PROD CHIM/ACD,FERM À PRES,TLE M,VERT,PVC/POLY IGN close
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
VESTE DE PROT,IGN,RÉSIST PROD CHIM/ACD,FERM À PRES,TLE M,VERT,PVC/POLY IGN

VESTE DE PROT,IGN,RÉSIST PROD CHIM/ACD,FERM À PRES,TLE M,VERT,PVC/POLY IGN

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $108.58 / CHAQUE
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
  • N° article JRVJ43380M
  • N° de modèle du manufacturier V2240640-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.09 lb

Informations sur le produit

Cette veste de protection verte, résist. flammes, protège également contre les produits chimiques et l'acide p/ une sécurité accrue sur le lieu de travail. Elle est de taille moyenne, a une fermeture à bouton-pression sur le devant, et est en PVC et polyester ignifugés a/poids de tissu de 10 oz par yard carré.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste de protection
  • Style de manchetteOuverte
  • CaractéristiquesRecommandé pour une protection momentanée contre les flammes nues, coutures étanches soudées par radiofréquence, style généreux s'adaptant aux vêtements de travail, manches raglan pour faciliter les mouvements et accroître le confort
  • Type de vêtementVeste
  • Style de la capucheBouton-pression
  • Nb de poches internes0
  • Type de protectionRésistant aux produits chimiques, résistant aux flammes
  • NormesASTM F739-07, CGSB 155.20-2000, Type 3
  • Matériau de la glissièreLaiton
  • Couleur Vert
  • Poids du tissu 10 oz/vg²
  • Type de fermeture Bouton-pression, fermeture à glissière
  • Type de protection contre les dangers Résistant aux produits chimiques, résistant aux flammes
  • Comprend une capuche Non
  • Nb de poches externes 0
  • Taille M
  • Nombre total de poches 0
  • Série J43 380