Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette veste noire ignifuge est isolée p/ plus de chaleur et est faite de polyester et de polyuréthane traités ignifuges p/ une protection accrue sur le lieu de travail. Elle est de taille grande, convient à une poitrine de 43 po et a une fermeture à glissière, 4 poches ext. et une poche int.. Elle a un poids de tissu de 7,3 oz et répond aux normes CSA Z96-12.
Spécifications techniques
ArticleVeste
Style de manchetteRéglable
CaractéristiquesCol en molleton chaud et confortable: fermeture à glissière robuste avec rabat anti-tempête pour la protection contre les intempéries : deux bandes de poitrine réfléchissantes: bande et fond doublement cousus pour une durabilité supérieure: cordon de serrage à la taille pour la protection contre le vent: grandes poches de rangement avec fermeture autoagrippante, et 1 poche intérieure à la poitrine: parka longue isolée de 34 pouces pour plus de chaleur
Type de vêtementVeste
Haute visibilitéOui
Comprend une capucheOui
Nb de poches internes1
Type de protectionRésistant aux flammes
NormesCSA Z96-12
CouleurNoir
Poids du tissu7,3 oz/vg2
Type de fermetureFermeture à glissière
Type de protection contre les dangersRésistant aux flammes
Style de la capucheCapuchon détachable
Isolation pour le froidOui
Nb de poches externes4
TailleG
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca