!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PARKA ISOLÉE JLPSOR,HOMME,ORANGE,4TG,TISSU 7OZ,4 POCHES,HTE VISIBILITÉ

PARKA ISOLÉE JLPSOR,HOMME,ORANGE,4TG,TISSU 7OZ,4 POCHES,HTE VISIBILITÉ

BULWARK

PARKA ISOLÉE JLPSOR,HOMME,ORANGE,4TG,TISSU 7OZ,4 POCHES,HTE VISIBILITÉ close
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
PARKA ISOLÉE JLPSOR,HOMME,ORANGE,4TG,TISSU 7OZ,4 POCHES,HTE VISIBILITÉ

PARKA ISOLÉE JLPSOR,HOMME,ORANGE,4TG,TISSU 7OZ,4 POCHES,HTE VISIBILITÉ

BULWARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $571.11 / CHAQUE
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
  • N° article VFIJLPSOR4XLRG
  • N° de modèle du manufacturier JLPSOR RG 4XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.67 lb

Informations sur le produit

Cette parka isolante JLPSOR pour homme est de couleur bleu marine et de taille 4TG standard. Tissu d'un poids de 7 oz. Modèle à 4 poches. Comprend des bandes réfléchissantes argentées de 2 pouces sur le devant et dans le dos. Peut accueillir une capuche à boutons-pression hlh2or, vendue séparément, à double sens, séparable, avec ruban Nomex robuste. Conforme aux normes NFPA 2112-2018, CSA Z96 et à haute visibilité.

Spécifications techniques

  • ArticleParka isolée
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique3
  • CouleurOrange
  • Poids du tissu7 oz
  • Type de fermetureBouton-pression, fermeture à glissière
  • GenreHommes
  • Type de dangerEmbrasement éclair, arc électrique
  • Style de la capucheBouton-pression
  • Doublure incluseOui
  • Taille de poitrine maximale54 po
  • Nb de poches externes3
  • Taille4TG
  • Nombre total de poches4
  • Résistance à l'eauOui
  • Taille - type de corpsRégulier
  • Valeur ATPV 34 cal/cm²
  • Style de collet Officier
  • Style de manchette Tricot
  • Caractéristiques Bandes réfléchissantes argentées de 2 pouces à l'avant et à l'arrière. Convient au capuchon à bouton-pression HLH2OR, vendu séparément. Fermeture à glissière en laiton à deux sens, séparée, en Nomex robuste, recouverte d'un rabat-tempête isolé, fermeture à bouton-pression dissimulée. Col montant entièrement isolé et poignets-tempête en tricot avec pattes de suppression à fermeture autoagrippante, finition hydrofuge, dos à plis profonds et empiècements élastiques à la taille dans le dos avec ceinture interne pour la neige
  • Type de vêtement Parka
  • Type de protection contre les dangers Résistant à l'embrasement éclair, résistant aux arcs électriques
  • Haute visibilité Oui
  • Comprend une capuche Non
  • Matériau de doublure Coton
  • Nb de poches internes 1
  • Type de protection Résistant aux flammes
  • Normes NFPA 2112 - 2018, CSA Z96
  • Style de la taille Élastique
  • Matériau de la glissière Laiton
  • Série JLPSOR