!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PARKA ISOLÉE JLPCNV,HOMME,BL MARINE,4TG,EXCEL FR COMFORTOUCH,7OZ,5 POCHES,HTE VISIBILITÉ

PARKA ISOLÉE JLPCNV,HOMME,BL MARINE,4TG,EXCEL FR COMFORTOUCH,7OZ,5 POCHES,HTE VISIBILITÉ

BULWARK

PARKA ISOLÉE JLPCNV,HOMME,BL MARINE,4TG,EXCEL FR COMFORTOUCH,7OZ,5 POCHES,HTE VISIBILITÉ close
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
PARKA ISOLÉE JLPCNV,HOMME,BL MARINE,4TG,EXCEL FR COMFORTOUCH,7OZ,5 POCHES,HTE VISIBILITÉ

PARKA ISOLÉE JLPCNV,HOMME,BL MARINE,4TG,EXCEL FR COMFORTOUCH,7OZ,5 POCHES,HTE VISIBILITÉ

BULWARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $504.85 / CHAQUE
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
  • N° article VFIJLPCNV4XLLN
  • N° de modèle du manufacturier JLPCNV LN 4XL
  • N° de classification normalisée des produits et services
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

Cette parka isolante JLPCNV pour homme est de couleur bleu marine et de taille 3TG long. Modèle en tissu ignifugé Excel ComforTouch d'un poids de 7 oz. Avec 5 poches. Comprend une garniture réfléchissante conforme à la norme CSA - une bande réfléchissante jaune/argent/jaune de 2 pouces devant et dans le dos et peut accueillir une capuche à boutons-pression HLH2NV. Conforme aux normes NFPA 2112-2018 et à haute visibilité.

Spécifications techniques

  • ArticleParka isolée
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique3
  • CouleurBleu marine
  • Poids du tissu7 oz
  • Type de fermetureBouton-pression, fermeture à glissière
  • GenreHommes
  • Haute visibilitéOui
  • Comprend une capucheNon
  • Isolation pour le froidOui
  • Nom du matériauExcel FR ComforTouch
  • Nb de poches internes1
  • Type de protectionRésistant aux flammes
  • NormesNFPA 2112 - 2018
  • Style de la tailleCeinture élastique anti-vent
  • Matériau de la glissièreLaiton
  • SérieJLPCNV
  • Valeur ATPV 34 cal/cm²
  • Style de collet Officier
  • Style de manchette Tricot
  • Caractéristiques Bordure réfléchissante conforme à la CSA: bandes réfléchissantes jaunes/argentées/jaunes de 2 pouces à l'avant et à l'arrière. Convient au capuchon à bouton-pression HLH2NV, vendu séparément. Fermeture à glissière en laiton à deux sens, séparée, en Nomex robuste, recouverte d'un rabat-tempête isolé, fermeture à bouton-pression dissimulée. Col montant entièrement isolé et poignets-tempête en tricot avec pattes de suppression à fermeture autoagrippante
  • Type de vêtement Parka
  • Type de protection contre les dangers Résistant aux flammes
  • Style de la capuche Bouton-pression
  • Doublure incluse Oui
  • Matériau de doublure Coton
  • Taille de poitrine maximale 54 po
  • Nb de poches externes 4
  • Taille 4TG
  • Nombre total de poches 5
  • Résistance à l'eau Oui
  • Taille - type de corps Long